大阪魂
3カ-B ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(43個)
1袋(35個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(20個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
長さ(mm)
30
13
16
19
25
30
35
ねじの呼び
M4
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59238588
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,463
販売価格(税別)
¥
8,603
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
30
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M4