5X16 GB SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59242867

 

5X16 GB SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59242867
5X16 GB SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59242867

GB SUS410 ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM5
内容量1袋(1000個)注文コード59242867品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,428
販売価格(税別)
21,298
材質SUS410長さ(mm)16十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~4ねじの種類全ねじ頭部形状トラスねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする