曜日別特売
4X19 ホワイト SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59247110

 

4X19 ホワイト SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59247110
4X19 ホワイト SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59247110

ホワイト SUS410 ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(21個)
長さ(mm)19
内容量1袋(21個)注文コード59247110品番4X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS410長さ(mm)19十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラスねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする