HI200KT2 検定ヤスリ ツボサン 59285774

 

HI200KT2 検定ヤスリ ツボサン 59285774
HI200KT2 検定ヤスリ ツボサン 59285774
HI200KT2 検定ヤスリ ツボサン 59285774
HI200KT2 検定ヤスリ ツボサン 59285774

検定ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)200
目の粗さ中目
全長(mm)250
刃幅(mm)20.5
内容量1本注文コード59285774品番HI200KT2
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。

刃長(mm)200目の粗さ中目全長(mm)250刃幅(mm)20.5タイプ刃厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59285808
2024-02-13
用途: 金型仕上げ検定の指導時
山梨県技能士会連合会その他業種

若年技能士の金型仕上げ検定の指導を実施する時に使用させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする