曜日別特売
LM-3 ライン丸ヤスリ BP入り ツボサン 59285878

ライン丸ヤスリ BP入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
内容量1本注文コード59285878品番LM-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

小さい丸穴の研削に最適です。

刃長(mm)50全長(mm)100目の粗さ精密目タイプ刃径(Φmm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59285878
2018-09-22
用途: ギターのナット加工仕上げ
製造業

細かい繊細な作業なので短い寸法がナット仕上げ加工にあっています。今回1.5ミリだけなので1.8ミリ、2.0ミリも欲しいと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする