ツボサン
ライン丸ヤスリ BP入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2
1.2
1.5
2
2.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59285896
品番
LM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
小さい丸穴の研削に最適です。
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
目の粗さ
精密目
タイプ
丸
刃径(Φmm)
2