曜日別特売
HI105B3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 59286002

 

HI105B3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 59286002
HI105B3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 59286002
HI105B3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 59286002

ブライト900 スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ細目
内容量1本注文コード59286002品番HI105B3
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。

軸径(Φmm)5形状柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ刃長(mm)60目の粗さ細目刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする