CP84CZ-FEH5 オフィスシーティング バロン 可動肘 ローバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 59303423

CP84CZ-FEH5 オフィスシーティング バロン 可動肘 ローバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 59303423
CP84CZ-FEH5 オフィスシーティング バロン 可動肘 ローバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 59303423

オフィスシーティング バロン 可動肘 ローバック 背スタンダードメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚仕様ローバック、アジャストアーム、ランバーフレーム色シルバー注文コード59303423品番CP84CZ-FEH5
参考基準価格(税別)¥218,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ランバーサポート付き。ブラックボディ。可動肘(可動域高さ100mm、角度内側60度・外側30度調整可能)。

フレーム色シルバーボディーカラーホワイト座タイプメッシュハンガーあり色(座面)ダークグリーン仕様ローバック、アジャストアーム、ランバー材質アジャストアーム:アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品、デザインアーム:アルミダイキャスト材質(キャスター)ナイロン肘掛ありキャスター径(Φmm)Φ60材質(脚)アルミダイキャスト材質(背)フレーム:アルミダイキャストグリーン購入法適合キャスタータイプ双輪背タイプスタンダードメッシュ色(背面)ダークグリーン材質(肘部)パッド:熱可塑性ポリウレタン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,570/税込7,227
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Baron[バロン]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする