大阪魂
3カ-W ルーティアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
ねじ径
M12
注文コード
59314337
品番
C-1290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
30
ナット二面幅(mm)
19
穿孔径(mm)
12.7