※素材表面画像

JFNN-PGE 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2) ノーブランド 59320558 JFNN-PGE 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2) ノーブランド 59320558 JFNN-PGE 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2) ノーブランド 59320558

【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59320558 品番JFNN-PGE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,101〜
販売価格(税別)
3,728

素材のサイズを1mm単位で指定可能。長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。

用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3〜10 穴数2 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種長穴
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする