モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ノーブランド
ノーブランドの 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ノーブランドの 金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)
ノーブランドの 金属円形プレート
【オーダー】SUS316 No1 円形プレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59320996
品番
BHCP-ST16N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,058〜
販売価格(税別)
¥
1,871
〜
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!
図面オーダー加工サービスはこちら
】
材質
SUS316
形状
円形
板厚(mm)
3〜19
穴数
0
材種
ステンレス
表面仕上げ
No1
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
【オーダー】A5052 円形(中抜き)プレート
ノーブランド
税込
¥
2,357
¥
2,143
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド
税込
¥
2,608
¥
2,371
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 1穴
ノーブランド
税込
¥
2,342
¥
2,129
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 5穴
ノーブランド
税込
¥
3,095
¥
2,814
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 4穴(2長穴+2穴)
ノーブランド
税込
¥
3,065
¥
2,786
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 2穴(長穴×2)
ノーブランド
税込
¥
2,687
¥
2,443
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 2穴
ノーブランド
税込
¥
2,530
¥
2,300
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 4穴(長穴×4)
ノーブランド
税込
¥
3,222
¥
2,929
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 4穴
ノーブランド
税込
¥
2,907
¥
2,643
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 6穴
ノーブランド
税込
¥
3,285
¥
2,986
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 3穴
ノーブランド
税込
¥
2,718
¥
2,471
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 6穴(2長穴+4穴)
ノーブランド
税込
¥
3,442
¥
3,129
バスケットへ
【オーダー】チタン 平板ブラケット 穴なし
ノーブランド
税込
¥
2,153
¥
1,957
バスケットへ
【オーダー】ピーリング丸棒
ノーブランド
税込
¥
2,765
¥
2,514
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-3
ノーブランド
税込
¥
60,720
¥
55,200
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260121-1
ノーブランド
税込
¥
5,185
¥
4,714
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-2
ノーブランド
税込
¥
13,049
¥
11,863
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-2
ノーブランド
税込
¥
13,049
¥
11,863
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260116-02
ノーブランド
税込
¥
10,296
¥
9,360
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260113-1
ノーブランド
税込
¥
62,796
¥
57,087
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)
金属円形プレート
【オーダー】SUS316 No1 円形プレート ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります
L型ブラケット
凸型ブラケット
コの字型ブラケット
平型ブラケット
Z型ブラケット
金属円形プレート
金属プレート
金属丸棒
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける