曜日別特売
#650 つめかえボトルポンプ マルハチ産業 59328766

#650 つめかえボトルポンプ マルハチ産業 59328766
#650 つめかえボトルポンプ マルハチ産業 59328766
#650 つめかえボトルポンプ マルハチ産業 59328766
#650 つめかえボトルポンプ マルハチ産業 59328766
#650 つめかえボトルポンプ マルハチ産業 59328766
#650 つめかえボトルポンプ マルハチ産業 59328766

つめかえボトルポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(600mL)注文コード59328766品番#650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

詰替用ボトルディスペンサー

用途
シャンプーやリンス、食器用洗剤などの詰替用ボトルに便利なディスペンサー。
ポンプの押加減で必要な液量を調整可能です。
材質本体:PP、ボトル:PET樹脂質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×72×220
注意
※容器の中にシンナーやベンゼンなどの化学薬品類を入れますと液漏れ破損の恐れがありますので使わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする