※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1脚
1脚
1個
荷台寸法(幅)(mm)
557
557
595
800
589
荷台寸法(奥行)(mm)
985
985
1420
980
1122
全6種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
59329122
品番
D-56
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
985×557
質量(kg)
20
トラスコ品番
868-4668
高さ(mm)
1565
材質(本体)
スチール丸パイプ(塗装仕上)
荷台寸法(幅)(mm)
557
荷台寸法(奥行)(mm)
985
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません