※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
収納キャリィ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
59330687
品番
AK-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
868-4576
質量(kg)
28.5
高さ(mm)
971
荷台寸法(幅)(mm)
1110
荷台寸法(奥行)(mm)
982
材質/仕上
スチール/焼付け塗装
荷台寸法(mm)
982×1110
ハンドル高さ(mm)
971
材質(荷台)
スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません