UC-830 3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂 59332975

 

UC-830 3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂 59332975
UC-830 3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂 59332975
UC-830 3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂 59332975

3カ-W ユニコンアンカー(M8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)注文コード59332975品番UC-830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)13ねじ径M8寸法D(mm)10埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする