ヤマト産業
ヤマト ウエルディングキット YMKF型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
タイプ
関西(塗装)
注文コード
59336043
品番
YMKF-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。
用途
出張現場でのガス溶接作業に。
トラスコ品番
820-6657
型式
ウェルディングキット
全長(mm)
555
サイズ
中型
タイプ
関西(塗装)
切断板厚(mm)
1~30
火口
(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
溶接板厚(mm)
2.0~6.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59336043
YMKF-W
53689747
YMK-A型 (W)
YMキット
ヤマト産業
1式
¥
77,980
税込
¥
85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です