※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
コーナーデスク120°
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59342614
品番
NED227CT-AWL
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥178,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-5786
色
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
質量(kg)
33
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1555×970×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
関連資料:
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※横配線ダクトはW800mm用をご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません