大阪魂
キジ トリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(12個)
1袋(16個)
¥667
1袋(31個)
1袋(40個)
1袋(44個)
1袋(50個)
1袋(53個)
ねじの呼びd
M8
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
18
8
12
15
18
20
25
40
45
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
59348847
品番
8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
ねじの呼びd
M8
種類
P=1
寸法a(mm)
4.2
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
平座金
D1:18×T:1.6