大阪魂
キジ トリーマP=1
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(7個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
59348881
品番
10X35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
長さ(mm)
35
ねじの呼びd
M10
種類
P=1
寸法a(mm)
5.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
平座金
D1:22×T:1.6