8X50 BK ステン トリーマP=1 大阪魂 59349748

 

8X50 BK ステン トリーマP=1 大阪魂 59349748
8X50 BK ステン トリーマP=1 大阪魂 59349748
8X50 BK ステン トリーマP=1 大阪魂 59349748

BK ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)50
内容量1袋(50個)注文コード59349748品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,341
販売価格(税別)
¥6,674
長さ(mm)
50
ねじの呼びd
M8
材質
ステンレス
寸法a(mm)
4.2
寸法e(mm)
15
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
平座金
D1:18×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする