曜日別特売
5X10 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351647

 

5X10 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351647
5X10 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351647
5X10 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351647

ステンメッキ トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(130個)
1袋(10個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(40個)
1袋(2個)
1袋(30個)
1袋(25個)
1袋(20個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
10
12
22
25
8
14
15
16
18
20
30
35
40
45
50
55
60
28
32
65
70
75
80
90
100
85
内容量1袋(500個)注文コード59351647品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,190
販売価格(税別)
7,445
長さ(mm)10寸法a(mm)5.2頭部形状六角寸法s(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金D1:12×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする