曜日別特売
6X32 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351927

 

6X32 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351927
6X32 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351927
6X32 ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂 59351927

ステンメッキ トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(130個)
1袋(10個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(40個)
1袋(2個)
1袋(30個)
1袋(25個)
1袋(20個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)32
32
18
20
30
35
8
10
12
14
15
16
22
25
40
45
50
55
60
28
65
70
75
80
90
100
85
内容量1袋(250個)注文コード59351927品番6X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,860
販売価格(税別)
7,145
長さ(mm)32寸法a(mm)6.3頭部形状六角寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする