大阪魂
GB ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(8個)
¥667
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
ねじの呼びd
M6
M3
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
30
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
45
50
55
80
100
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
59352846
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
6.3
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0