曜日別特売
10X40 パーカートリーマP=2 大阪魂 59355899

 

10X40 パーカートリーマP=2 大阪魂 59355899
10X40 パーカートリーマP=2 大阪魂 59355899
10X40 パーカートリーマP=2 大阪魂 59355899

パーカートリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(80個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)40
40
45
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量1袋(80個)注文コード59355899品番10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,096
販売価格(税別)
7,360
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
19.6
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする