大阪魂
クローム トリーマP=3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1個
1袋(2個)
1袋(19個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
¥14,038
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
20
20
25
6
8
10
12
14
15
16
18
22
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59358236
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,442
販売価格(税別)
¥
14,038
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
4.4
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
種類
P=3
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M4
平座金
D1:10×T:0.8