大阪魂
ジオメット トリーマP=3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(130個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
59358437
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,434
販売価格(税別)
¥
5,849
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
8.4
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6