曜日別特売
10X30 ジオメット トリーマP=3 大阪魂 59358717

 

10X30 ジオメット トリーマP=3 大阪魂 59358717
10X30 ジオメット トリーマP=3 大阪魂 59358717
10X30 ジオメット トリーマP=3 大阪魂 59358717

ジオメット トリーマP=3

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(80個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
59358717
品番
10X30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,544
販売価格(税別)
¥7,767
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
10
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする