曜日別特売
6X30 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363626

 

6X30 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363626
6X30 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363626
6X30 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363626

ステンメッキ トリーマP=2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)30
30
18
20
8
10
12
14
15
16
22
25
28
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量1袋(300個)注文コード59363626品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,911
販売価格(税別)
¥6,283
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
材質
鉄
表面処理
ステンめっき
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする