大阪魂
ステンメッキ トリーマP=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(12個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(35個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
¥5,072
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
40
40
40
45
50
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
55
60
65
70
75
80
85
90
100
全89種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59363660
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,579
販売価格(税別)
¥
5,072
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
材質
鉄
表面処理
ステンめっき
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6