曜日別特売
3X12 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364439

 

3X12 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364439
3X12 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364439
3X12 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364439

3W-ZEC トリーマP=3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(2個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(140個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)12
12
6
8
10
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量1袋(1500個)注文コード59364439品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,773
販売価格(税別)
¥29,794
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
3
寸法s(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
種類
P=3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M3
平座金
D1:8×T:0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする