※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ個数
1
注文コード
59365619
品番
CDM2V32TN-100Z1-C80CS-XB24
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ個数
など
4239
種類から選べます
他の種類を見る
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様
スイッチ用磁石つき
ストローク(mm)
100
最高使用圧力(MPa)
1
負荷電圧(V)
【オートスイッチ】DC24V,12V AC24V以下
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
配線(出力)
【オートスイッチ】2線
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
クレビス一体形(90°)
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ
ロッド先端形状
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
関連資料:
カタログ(1.77MB)
エアシリンダ選定手順(1.41MB)
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。