大阪魂
Sコート ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(14個)
1袋(40個)
1袋(50個)
¥5,694
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
ねじの呼びd
M8
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
45
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59366505
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,263
販売価格(税別)
¥
5,694
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ねじの呼びd
M8
材質
ステンレス
寸法a(mm)
4.2
寸法e(mm)
15
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
平座金
D1:18×T:1.6