曜日別特売
8X25 Sコート ステン トリーマP=4 大阪魂 59367081

 

8X25 Sコート ステン トリーマP=4 大阪魂 59367081
8X25 Sコート ステン トリーマP=4 大阪魂 59367081
8X25 Sコート ステン トリーマP=4 大阪魂 59367081

Sコート ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)25
内容量1袋(100個)注文コード59367081品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,088
販売価格(税別)
¥10,080
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
8
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
材質
ステンレス
表面処理
Sコート
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)16×1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする