3カ-W KY4.8 トリーマP=3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
呼び8
長さ(mm)16
内容量1袋(200個)注文コード59367747品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,894
販売価格(税別)
¥6,267
長さ(mm)
16
呼び
8
種類
P=3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする