大阪魂
3カ-W KY4.8 トリーマP=3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(150個)
1袋(26個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(150個)
¥10,005
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(500個)
呼び
10
6
8
10
12
長さ(mm)
25
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59367896
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,006
販売価格(税別)
¥
10,005
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
10
種類
P=3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角