3カ-W KY4.8 トリーマP=3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
呼び12
長さ(mm)50
内容量1袋(50個)注文コード59368018品番12X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,752
販売価格(税別)
¥7,047
長さ(mm)
50
呼び
12
種類
P=3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする