大阪魂
RノンクロS ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(2個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M8
M10
M6
M8
M12
M16
長さ(mm)
15
15
15
20
12
14
16
18
22
25
30
10
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
28
全81種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59369111
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,883
販売価格(税別)
¥
9,894
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
種類
P=3
寸法a(mm)
8.4
表面処理
ノンクロームステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6