※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
マネージメントチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
肘掛
あり
固定肘
ループ肘(調節レバー付)
質量(kg)
24.5
29
32
26
27
28.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
59373536
品番
E323L-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,700
肘掛
あり
トラスコ品番
868-4927
色
ブラック
張地
本革・一部レザー張り
座面高さ(mm)
425~510
座幅×座奥×座高(mm)
500×440×425~510
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません