商品レビューを投稿する内容量1脚色ホワイト注文コード59382532品番CP87AS-FEH3
参考基準価格(税別)¥275,100販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。可動肘(可動域高さ100mm、角度内側60度・外側30度調整可能)。ランバーサポート付き。ポリッシュ脚。固定ヘッドレスト装備。