大阪魂
3W-ZEC トリーマP=1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
¥6,736
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
50
50
50
45
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
55
60
65
70
75
80
全68種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59385335
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,410
販売価格(税別)
¥
6,736
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法a(mm)
3.7
寸法e(mm)
11.5
寸法D1(mm)
平座金:13
寸法T(mm)
平座金:1.0
種類
P=1
表面処理
3W-ZEC
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6