大阪魂
3W-ZEC トリーマP=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(35個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1200個)
1袋(1300個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
25
25
25
30
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
28
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
全118種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59386830
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,779
販売価格(税別)
¥
7,072
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
3.5
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
種類
P=2
表面処理
3W-ZEC
頭部形状
六角
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8
ねじの呼びd
M4