曜日別特売
6X18 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59387365

 

6X18 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59387365
6X18 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59387365
6X18 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59387365

3W-ZEC トリーマP=2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(35個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1200個)
1袋(1300個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)18
18
20
30
6
8
10
12
14
15
16
22
25
28
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量1袋(300個)注文コード59387365品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,786
販売価格(税別)
¥5,260
長さ(mm)
18
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
種類
P=2
表面処理
3W-ZEC
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする