曜日別特売
LEDR-IDT-96/70□24V LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー) 59390275

LEDR-IDT-96/70□24V LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー) 59390275
LEDR-IDT-96/70□24V LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー) 59390275

LEDテーパーインダイレクトリング照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)96注文コード59390275品番LEDR-IDT-96/70□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,000

側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。

用途
プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
消費電力(W)8.2長さ(mm)96幅(mm)96高さ(mm)40内径(Φmm)70外径(Φmm)96取付寸法(mm)85光源可視光照光形状リング形最大使用条件80
注意
※LED照明の点灯には別途専用電源が必要です。(12Vの場合):TAL-1220 (24Vの場合):TAL-2410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする