SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ

SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ - TOKINA(トキナー)SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ - TOKINA(トキナー)SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ - TOKINA(トキナー)

可視光から近赤外光、短波長赤外域までを利用した光源下での画像解析、ファクトリーオートメーションなど幅広く利用可能なレンズです。

用途
画像解析など
マウント
C
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
焦点距離(mm)
水平(ティルト)角度
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77706600TC2514-3MP-SWIRΦ29.5×38.9562519.98F1.4-16
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
77706609TC3516-3MP-SWIRΦ29.5×40.8653514.74F1.6-16
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
77706627TC1214-3MP-SWIRΦ29.5×35.7571232.38F1.4-22
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
77706618TC1614-3MP-SWIRΦ29.5×37.2641630.99F1.4-16
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする