曜日別特売
MMX2-75-HA1-850 ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械 59402962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMX2-75-HA1-850 ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械 59402962
MMX2-75-HA1-850 ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械 59402962

ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)75
範囲(機高)825~875
内容量1台注文コード59402962品番MMX2-75-HA1-850
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミフレームミニコンベヤ用脚

ベルト幅(mm)75範囲(機高)825~875
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※こちらの商品は機長80cm以上の本体に取り付け可能な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59403364
2017-07-13
用途: ベルトコンベアーの脚に
やくの麺業株式会社

キャスター付きがほしかったのですが取り扱いが無かったので残念です。
別にキャスターを購入しました。

対象商品 : 59403364
2017-07-26
用途: 同じメーカーのコンベアーの脚として商品の搬送用
やくの麺業株式会社

コンベアーと脚を購入したのですがコンベアーに取付ける際特殊なナットが必要で別販売になっていてその点の改良が必要かと思います。せめてナットは付いてくるものではないでしょうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに確認いたしました回答になります。
「脚の取付には特殊ナットは必要ありません。
ただしテール部からフレーム下溝にナットM6を入れていただく必要があります(商品添付の取説P11をご参照ください)。
特殊ナット(後入れナットINー6)は脚を取付けた後、他のオプションを追加する時などにご使用いだだけることを目的として設定しております。」
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 59403741
2015-12-03
用途: 金属 プレス
製造業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする