大阪魂
BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
ねじの呼び
4
注文コード
59404655
品番
4X12T20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,339
販売価格(税別)
¥
25,763
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法A(mm)
3.9
寸法D(mm)
4.02
寸法C(mm)
4.16
寸法I(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4
ドライブサイズ
T20