4X8 3カ-W リップネジ(トラス 大阪魂 59414358

 

4X8 3カ-W リップネジ(トラス 大阪魂 59414358
4X8 3カ-W リップネジ(トラス 大阪魂 59414358
4X8 3カ-W リップネジ(トラス 大阪魂 59414358

3カ-W リップネジ(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(92個)注文コード59414358品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法d(mm)4.1寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする