大阪魂
クロメート ギザタイトトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(82個)
注文コード
59414550
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
4