大阪魂
ニッケル Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
1セット(300個)
1セット(400個)
1セット(600個)
1セット(800個)
¥6,654
長さ(mm)
25
8
10
16
20
25
30
ねじの呼び
4
4
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(800個)
注文コード
59415399
品番
4X25X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,319
販売価格(税別)
¥
6,654
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじの呼び
4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法l(mm)
20
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4