※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
天板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×455×25
899×405×27
899×410×27
899×455×27
899×460×27
899×450×15
色
ライトバーチ
ウォームホワイト
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59417557
品番
NW-450STP-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×455×25
トラスコ品番
868-5898
質量(kg)
4
種別
奥行450mm用(W:450用)
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません